Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01060.140.0075 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8BVG 38CH34

FABORY M01060.140.0075 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK

În stoc
Articol: CG8BVG Model: M01060.140.0075Ref. cruce: 38CH34 / 156R63
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
€100.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare75
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime22 mm
Lungime75mm
Min. Lungimea firului34 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7778
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01060.140.0075 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 1.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 25PK
€100.66 /ambalaj