Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01200.160.0300 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BZE 38CJ72

FABORY M01200.160.0300 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8BZE Model: M01200.160.0300Crucea Ref: 38CJ72

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€86.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare300
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime300mm
Min. Lungimea firului57 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4903
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01200.160.0300 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€86.10 /ambalaj