Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01200.220.0180 Hex Head Cap Screw, M22 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CAB 38CJ92

FABORY M01200.220.0180 Șurub cu cap hexagonal, M22 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8CAB Model: M01200.220.0180Crucea Ref: 38CJ92
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
€91.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM22x2.5
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare180
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului14 mm
Tip capHex
Șef Lățime32 mm
Lungime180mm
Min. Lungimea firului56 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9763
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01200.220.0180 Șurub cu cap hexagonal, M22 x 2.50 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€91.39 /ambalaj