FABORY M01200.270.0300 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CBA 38CK15

FABORY M01200.270.0300 Șurub cu cap hexagonal, M27 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8CBA Model: M01200.270.0300Crucea Ref: 38CK15

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€475.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27x3
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare300
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului17 mm
Tip capHex
Șef Lățime41 mm
Lungime300mm
Min. Lungimea firului79 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3908
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01200.270.0300 Șurub cu cap hexagonal, M27 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€475.02 /ambalaj