Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07080.100.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DNJ 53GG74

FABORY M07080.100.0025 Șurub cu cap tubular, lungime 25 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8DNJ Model: M07080.100.0025Ref. cruce: 53GG74 / 179L94
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
€107.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității7 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.16.0 mm
Inaltimea capului6 mm
Tip capJos
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune800 Mpa
Min. Lungimea firului26 mm
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.885
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07080.100.0025 Șurub cu cap tubular, lungime 25 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 100 uc.
€107.74 /ambalaj