Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07400.120.0055 Socket Head Cap Screw, 55mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DQZ 53GH06

FABORY M07400.120.0055 Șurub cu cap tubular, lungime 55 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 10.9, 50 uc.

În stoc
Articol: CG8DQZ Model: M07400.120.0055Ref. cruce: 53GH06 / 164U81
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
€61.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Dimensiunea unității8 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 10.9
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.26.88 mm
Inaltimea capului7.4 mm
Tip capPlat
Lungime55mm
Min. Rezistență la tracțiune1040 Mpa
Min. Lungimea firului55 mm
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului55mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4057
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07400.120.0055 Șurub cu cap tubular, lungime 55 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 10.9, 50 uc.
€61.84 /ambalaj