Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07840.050.0020 Socket Set Screw, Steel, M5 X 0.80mm Thread Size, 100PK | CG8DWC 54FK88

FABORY M07840.050.0020 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8DWC Model: M07840.050.0020Crucea Ref: 54FK88

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Echivalent zecimal0.197 "
Dimensiunea unității2.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Lungime totală20 mm
Punct Dia.2.5 mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07840.050.0020 Șurub de fixare cu mufă, oțel, dimensiune filet M5 X 0.80 mm, 100 buc.
€32.62 /ambalaj