Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39012.120.0040 Taper Pin, 12 X 40mm Size, Free Cutting Steel Grade | CG8EPG 41KA14

FABORY M39012.120.0040 Știft conic, dimensiune 12 X 40 mm, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8EPG Model: M39012.120.0040Crucea Ref: 41KA14

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime40mm
Tip PinFilet intern
Mărimea12 x 40
Diafragmă mică.12 mm
StandardD7978A
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0302
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39012.120.0040 Știft conic, dimensiune 12 X 40 mm, calitate din oțel cu tăiere liberă
€4.79 /unitate