Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39070.050.0030 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EWJ 41KC55

FABORY M39070.050.0030 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CG8EWJ Model: M39070.050.0030Ref. cruce: 41KC55 / 175P15

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€7.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaSimplu
Lungime30mm
Diametru nominal5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39070.050.0030 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 25PK
€7.08 /ambalaj