Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2011-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1-1/8 X 2-3/4 Inch Size | AD3BQE 3XTJ2

KEN FORGING K2011-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 1-1/8 X 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AD3BQE Model: K2011-BLANKRef încrucișat: 3XTJ2
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
€42.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2"
Ochi în afara Dia.4"
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală6.875 "
Diametrul tijei.1.125 "
Lungime coadă2.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2011-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 1-1/8 X 2-3/4 inch
€42.93 /unitate