Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.060.0060 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., 6.0mm Pin Dia., 50PK | CG8FFT 53GH55

FABORY M39080.060.0060 Știft de diblu, 6 mm diametru nominal, 6.0 mm diametru știft, 50PK

În stoc
Element: CG8FFT Model: M39080.060.0060Crucea Ref: 53GH55
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
€52.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare60
finalizareaSimplu
Lungime60mm
Toleranță la lungime+/- 0.37 mm
Diametru nominal6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6448
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.060.0060 Știft de diblu, 6 mm diametru nominal, 6.0 mm diametru știft, 50PK
€52.04 /ambalaj