Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39140.120.0055 Spring Pin, 12mm Nominal Dia., Spring Steel Grade | CG8FME 41KF27

FABORY M39140.120.0055 Știft cu arc, diametru nominal de 12 mm, calitate din oțel pentru arc

În stoc
Articol: CG8FME Model: M39140.120.0055Crucea Ref: 41KF27

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare55
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime55mm
Diametru nominal12 mm
În afara Dia.12 mm
Tip Pinspiralat
StandardD7343, ISO8750
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelDia actual. (Minim maxim)Material de bazăDiametrul teșituluiLungime șanțLungimea șanfrenului (min.)Referință lungime șanțRezistență la forfecare dublă (lbs.)Finisaj de fixarePreț
FABORY U39100.007.0043 Știft cu arc, 0.083-0.086 inchi dia. Gamă, 5/64 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Oţel0.075 "0.032 "0.008 "-800 lbs.Simplu€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Știft cu arc, 0.083-0.086 inchi dia. Gamă, 5/64 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Oţel0.075 "0.032 "0.008 "-800 lbs.Simplu€11.74
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€12.91
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Știft cu arc, 0.131-0.135 inchi dia. Gamă, 1/8 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Oţel0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 lbs.Simplu€4.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39140.120.0055 Știft cu arc, diametru nominal de 12 mm, calitate din oțel pentru arc
€7.07 /unitate