Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39740.080.0045 Știft inversat canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 8 mm, 10 buc | CG8GKQ 41KK94

FABORY M39740.080.0045 Știft inversat canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 8 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8GKQ Model: M39740.080.0045Crucea Ref: 41KK94

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Lungime totală45 mm
Pin Dia.8 mm
StandardD1474
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39740.080.0045 Știft inversat canelat cu jumătate de lungime, diametru știft de 8 mm, 10 buc.
€28.65 /ambalaj