Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M50302.300.0036 Sealing Washer, Copper, 2mm Thickness, Annealed Type, 10PK | CG8GTH 54FR08

FABORY M50302.300.0036 Șaibă de etanșare, cupru, 2 mm grosime, tip recoacet, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8GTH Model: M50302.300.0036Crucea Ref: 54FR08

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€25.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM30
În interiorul Dia.30 mm
MaterialCupru
În afara Dia.36mm
Material sigiliuCupru
Tipul de etanșarerecoaptă
Grosime2 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tiprecoaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0814
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M50302.300.0036 Șaibă de etanșare, cupru, 2 mm grosime, tip recoacet, 10 buc.
€25.05 /ambalaj