Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51000.140.0120 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GUQ 38DZ24

FABORY M51000.140.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, calitate A2, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8GUQ Model: M51000.140.0120Ref. cruce: 38DZ24 / 157C19
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
€82.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime22 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului34 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6272
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51000.140.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, calitate A2, 10 buc.
€82.69 /ambalaj