Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51060.160.0060 Șurub cu cap plat cu cap plat, 60 mm lungime, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 10 buc | CG8HAK 42NN81

FABORY M51060.160.0060 Șurub cu cap plat cu cap metric, lungime 60 mm, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8HAK Model: M51060.160.0060Ref. cruce: 42NN81 / 164U52

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€46.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu soclu metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Dimensiunea unității10 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.30 mm
Inaltimea capului7.5 mm
Tip capPlat
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime60
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Min. Lungimea firului60 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
Element de autoblocareNu
StandardDIN 7991
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9099
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51060.160.0060 Șurub cu cap plat cu cap metric, lungime 60 mm, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 10 buc.
€46.23 /ambalaj