Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51260.060.0050 Set Screw, A2 Stainless Steel, M6 X 1mm Thread Size,mm (Metric) Type, 10PK | CG8HAP 53GG49

FABORY M51260.060.0050 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M6 X 1 mm, tip mm (metric), 10 buc.

În stoc
Articol: CG8HAP Model: M51260.060.0050Crucea Ref: 53GG49
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
€12.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității3 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală50 mm
Punct Dia.3 mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6 X 1
TipMM (metric)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51260.060.0050 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M6 X 1 mm, tip mm (metric), 10 buc.
€12.90 /ambalaj