Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51300.040.0020 Machine Screw, 20mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HCB 54FR69

FABORY M51300.040.0020 Șurub mecanic, lungime 20 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HCB Model: M51300.040.0020Crucea Ref: 54FR69
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
€19.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului4.60mm
finalizareaNeterminat
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.7.5 mm
Inaltimea capului2.2 mm
Tip capÎngroșat în cruce
Lungime20ft
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1827
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51300.040.0020 Șurub mecanic, lungime 20 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.
€19.21 /ambalaj