Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51340.030.0012 Machine Screw, 12mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HDU 54FT09

FABORY M51340.030.0012 Șurub mecanic, lungime 12 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HDU Model: M51340.030.0012Crucea Ref: 54FT09

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€10.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului3.00mm
finalizareaNeterminat
Cap Dia.6.0 mm
Inaltimea capului2.4 mm
Tip capBrânză crescută încastrată încrucișată
Lungime12 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0932
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51340.030.0012 Șurub mecanic, lungime 12 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.
€10.04 /ambalaj