Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51580.100.0032 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., A1 Grade, 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HZQ 41KR55

FABORY M51580.100.0032 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, calitate A1, 10.0 mm diametru, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8HZQ Model: M51580.100.0032Crucea Ref: 41KR55
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
€18.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare32
finalizareaSimplu
CalitateA1
Lungime32mm
Diametru nominal10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1022
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51580.100.0032 Știft de diblu, 10 mm diametru nominal, calitate A1, 10.0 mm diametru, 5 buc.
€18.31 /ambalaj