Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04000.112.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-1/8-7, calitate A307B, 5 buc | CG8KPR 41JV07

FABORY U04000.112.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-1/8-7, calitate A307B, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KPR Model: U04000.112.0450Ref. cruce: 41JV07 / 178D35
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
€98.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1 13 / 16 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime4 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessMax B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3574
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04000.112.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 1-1/8-7, calitate A307B, 5 buc.
€98.12 /ambalaj