Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04114.031.0500 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG8KUX 41UF82

FABORY U04114.031.0500 Șurub filetat, dimensiune filet 5/16-18, grad 8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8KUX Model: U04114.031.0500Crucea Ref: 41UF82

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului7 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime5 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0814
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04114.031.0500 Șurub filetat, dimensiune filet 5/16-18, grad 8, 25 buc.
€80.59 /ambalaj