Set de perforare ENERPAC SP50100, 50 de tone, dimensiune 1/2 inch | AH2DVK 25TV53

ENERPAC Set de perforare SP50100, 50 de tone, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: AH2DVK Model: SP50100Crucea Ref: 25TV53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43,180.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pumni
Capacitate50 tonuri.
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Forma găurilorCerc
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei17 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere14 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laminat la rece C-1018: 0.53, 0.56
    • Cazan: 0.53 ", 0.56"
    • Laminare la cald C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Laminare la cald C-1095: .32, .22, .19
    • Laminat la cald C-1095 Recocit: .4, .35, .31
    • Ușor A-7: .53, .56
    • Inox 302 Recocit: .49, .51, .35, .31
    • Inox 304 laminat la cald: .49, .51, .35, .31
    • Inox 316 Laminat la rece: .49, .51, .35, .31
    • Structural A-36: .53, .56

Variante de produs

ProdusModelPreț
Set poanson hidraulic ENERPAC SP5000, cu pompă electrică, 50 tone | AH2DVJ 25TV52 SP5000€74,504.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de perforare SP50100, 50 de tone, dimensiune 1/2 inch
€43,180.01 /unitate