FABORY U04132.037.0075 Șurub cu flanșă, dimensiune filet 3/8-16 inch, lungime 3/4 inch, oțel, 25 buc | CG8KXL 41MY28

FABORY U04132.037.0075 Șurub cu flanșă, dimensiune filet 3/8-16 inch, lungime 3/4 inch, oțel, 25 buc.

Articol: CG8KXL Model: U04132.037.0075Crucea Ref: 41MY28
€16.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul flanșei
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareFosfat și ulei
Lungimea elementului de fixare3/4
finalizareaFosfat și ulei
Flanșă Dia.13 / 16 "
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capFlanșă hexagonală
Tipul capului - ȘuruburiFlanșă hexagonală
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixareLungimeProbă încărcatăRockwell HardnessSistem de măsurareTemp. GamăPreț
FABORY B01258.025.0050 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1/4 "-20Placat cu zinc1 / 2 "--Inch-€515.07
RFQ
FABORY B01258.025.0062 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1/4 "-20Placat cu zinc5 / 8 "--Inch-€458.62
RFQ
FABORY B01258.025.0075 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1/4 "-20Placat cu zinc3 / 4 "--Inch-€204.27
RFQ
FABORY B01258.025.0100 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1/4 "-20Placat cu zinc1 "--Inch-€459.71
RFQ
FABORY B01258.025.0125 Șurub flanșă, diametru flanșă 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 4 "--Inch-€432.98
RFQ
FABORY B01258.025.0150 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1/4 "-20Placat cu zinc1 1 / 2 "--Inch-€551.14
RFQ
FABORY B01258.025.0175 Șurub cu flanșă, diametru flanșă de 9/16 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 5 grad | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1/4 "-20Placat cu zinc1 3 / 4 "--Inch-€515.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04132.037.0075 Șurub cu flanșă, dimensiune filet 3/8-16 inch, lungime 3/4 inch, oțel, 25 buc.
€16.21 /unitate