Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04160.075.0125 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 8 Grade, 10PK | CG8KZB 25CR95

FABORY U04160.075.0125 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-16, grad 8, buc. 10

În stoc
Articol: CG8KZB Model: U04160.075.0125Ref încrucișat: 25CR95 / 42HR47

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€47.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime1 1 / 4 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2897
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04160.075.0125 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-16, grad 8, buc. 10
€47.60 /ambalaj