Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04360.101.0850 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 8 | CG8LBZ 29DL14

FABORY U04360.101.0850 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 8

În stoc
Articol: CG8LBZ Model: U04360.101.0850Ref. cruce: 29DL14 / 156N51
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
€50.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare8 1 / 2
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime8 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 4/9 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9585
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04360.101.0850 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 8
€50.65 /unitate