Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07001.037.0050 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1/2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 50PK | CG8LCG 22TW20

FABORY U07001.037.0050 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/2 inchi, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 50 buc.

În stoc
Element: CG8LCG Model: U07001.037.0050Ref. cruce: 22TW20 / 42JA45
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
€37.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.5625 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capCilindric
Lungime1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Min. Lungimea firului1 / 2 în
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8878
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07001.037.0050 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/2 inchi, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 50 buc.
€37.92 /ambalaj