Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U16251.025.0001 Wing Nut, 1/4-28 Thread Size, Type A-Cold Forged, Zinc Plated Steel, Right Hand, 50Pk | CD2KWE 41VA31

FABORY U16251.025.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/4-28, tip A-forjată la rece, oțel placat cu zinc, mâna dreaptă, 50 buc.

În stoc
Articol: CD2KWE Model: U16251.025.0001Ref. cruce: 41VA31 / 177M08

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Finisaj de fixarezinc
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime0.34 - 0.47 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Anvergura aripilor0.97 "până la 1.10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2628

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U16251.025.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/4-28, tip A-forjată la rece, oțel placat cu zinc, mâna dreaptă, 50 buc.
€24.27 /ambalaj