Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.142.0087 Știft conic, dimensiune #2/0 X 7/8, calitate din oțel cu tăiere liberă, 50 buc | CG8NTC 41LK59

FABORY U39000.142.0087 Știft conic, dimensiune #2/0 X 7/8, calitate oțel cu tăiere liberă, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8NTC Model: U39000.142.0087Crucea Ref: 41LK59

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€39.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare7/8
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.140 - 0.142 "
Lungime7 / 8 "
Tip PinStandard
Mărimea#2/0 x 7/8
Diafragmă mică.# 2 / 0
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.142.0087 Știft conic, dimensiune #2/0 X 7/8, calitate oțel cu tăiere liberă, 50 buc.
€39.39 /ambalaj