Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39002.492.0500 Taper Pin, #8 X 5 Size, 7/16-20 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8PAM 41LM96

FABORY U39002.492.0500 Știft conic, dimensiune #8 X 5, dimensiune filet 7/16-20, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8PAM Model: U39002.492.0500Crucea Ref: 41LM96
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
€26.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.491 - 0.493 "
Lungime5 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 8 x 5
Diafragmă mică.0.386 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet7 / 16-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1071
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39002.492.0500 Știft conic, dimensiune #8 X 5, dimensiune filet 7/16-20, calitate din oțel cu tăiere liberă
€26.43 /unitate