Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39681.037.0350 Știft de siguranță, 3/8 dia., lungime totală 4-3/16 inch | AE6XNQ 5VU88

FABORY U39681.037.0350 Știft de siguranță, 3/8 dia., lungime totală 4-3/16 inch

În stoc
Articol: AE6XNQ Model: U39681.037.0350Crucea Ref: 5VU88
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
€6.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Material de bazăOţel
Dia. Toleranţă+ 0.368 / -0.373 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime0.125 "
MaterialOţel
Lungime totală4.187 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipSnap Tension Snap
Lungime utilizabilă3.5 "
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăfinalizareaToleranță la lungimeMaterialLungime totalăPin Dia.Lungime coadăTipPreț
FABORY U39682.025.0225 Ace de siguranță, grad 18-8, știft de 1/4 inch, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Oţel inoxidabilSimplu-0.250 "Oţel inoxidabil2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39681.037.0350 Știft de siguranță, 3/8 dia., lungime totală 4-3/16 inch
€6.80 /unitate