Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39684.031.0300 Știft de siguranță, Zinc Snap, 5/16 X 3-9/16 Inch Sq | AC3LJW 2UJG4

FABORY U39684.031.0300 Știft de siguranță, zinc snap, 5/16 X 3-9/16 inchi pătrați

În stoc
Articol: AC3LJW Model: U39684.031.0300Crucea Ref: 2UJG4
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
€2.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Material de bazăOţel
Dia. Toleranţă+ 0.306 / -0.311 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime-0.250 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală3-9/16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Lungime coadă3.25 "
TipFixare dublă a firului
Lungime utilizabilă3"
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0526
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8716905060
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (pătrat)

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăfinalizareaToleranță la lungimeMaterialLungime totalăPin Dia.Lungime coadăTipPreț
FABORY U39682.025.0225 Ace de siguranță, grad 18-8, știft de 1/4 inch, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Oţel inoxidabilSimplu-0.250 "Oţel inoxidabil2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39684.031.0300 Știft de siguranță, zinc snap, 5/16 X 3-9/16 inchi pătrați
€2.24 /unitate