Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39797.025.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Length, 1/4 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RHB 41MC66

FABORY U39797.025.0350 Știft șopă, lungime 3 1/2 inch, diametru știft 1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8RHB Model: U39797.025.0350Crucea Ref: 41MC66
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
€145.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Tip capCap
Lungime3 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6125
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39797.025.0350 Știft șopă, lungime 3 1/2 inch, diametru știft 1/4 inch, 25 buc.
€145.89 /ambalaj