Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51000.025.0225 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | CD2WNJ 40TW47

FABORY U51000.025.0225 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, 50 buc.

În stoc
Articol: CD2WNJ Model: U51000.025.0225Cross Ref: 40TW47 / 42JY64
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
€24.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB95 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StilParțial filetat
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.779

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51000.025.0225 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, 50 buc.
€24.18 /ambalaj