Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51010.075.0350 Șurub de robinet, dimensiune filet 3/4-10, grad 18-8, 5 buc | CG8RYN 41UH28

FABORY U51010.075.0350 Șurub de robinet, dimensiune filet 3/4-10, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8RYN Model: U51010.075.0350Crucea Ref: 41UH28
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
€49.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime3 1 / 2 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessHRB80 la HRC32
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51010.075.0350 Șurub de robinet, dimensiune filet 3/4-10, grad 18-8, 5 buc.
€49.20 /ambalaj