Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51096.043.0001 Square Nut, 7/16-14 Thread Size, 25PK | CG8TBW 41JV52

FABORY U51096.043.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 7/16-14, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8TBW Model: U51096.043.0001Crucea Ref: 41JV52
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
€74.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 8 "
Tip piulițăPiuliță pătrată - Regular
StilPiuliță pătrată - Regular
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51096.043.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 7/16-14, 25 buc.
€74.77 /ambalaj