Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.142.0100 Taper Pin, #2/0 X 1 Size, 18-8 Grade, 25PK | CG8TWL 41LM05

FABORY U51560.142.0100 Pin conic, dimensiune #2/0 X 1, grad 18-8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8TWL Model: U51560.142.0100Crucea Ref: 41LM05
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
€75.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.140 - 0.142 "
Lungime1 "
Tip PinStandard
Mărimea#2/0 x 1
Diafragmă mică.# 2 / 0
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.142.0100 Pin conic, dimensiune #2/0 X 1, grad 18-8, 25 buc.
€75.43 /ambalaj