Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51580.012.0125 Știft de diblu, 1/8 inch diametru nominal, 18-8 grad, 0.125 inch știft diametru, 5PK | CG8UBB 41UY93

FABORY U51580.012.0125 Știft de diblu, diametru nominal de 1/8 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.125 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8UBB Model: U51580.012.0125Crucea Ref: 41UY93
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
€3.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1490
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime1 1 / 4 "
Diametru nominal1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51580.012.0125 Știft de diblu, diametru nominal de 1/8 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.125 inch, 5 buc.
€3.44 /ambalaj