Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55050.012.0037 Socket Head Cap Screw, #5-40 Thread Size, 316 Grade, 100PK | CG8UPW 29DT78

FABORY U55050.012.0037 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet #5-40, grad 316, 100 buc.

În stoc
Element: CG8UPW Model: U55050.012.0037Ref încrucișat: 29DT78 / 42KT78
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
€66.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate316
Cap Dia.0.2188 "
Inaltimea capului0.0625 "
Tip capCilindric
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Min. Lungimea firului3 / 8 în
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55050.012.0037 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet #5-40, grad 316, 100 buc.
€66.26 /ambalaj