Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH Rulmenți radiali cu două rânduri, alezaj 12 mm | AJ2HKU 4YVY6

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH Rulment radial cu două rânduri alezaj 12 mm

În stoc
Articol: AJ2HKU Model: 2201-2RS-TVHCrucea Ref: 4YVY6
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
€148.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Bore Dia.12mm
Materialul cuștilorPA66
Capacitate de încărcare dinamică1,281 lb.
Numărul industriei2201-2RS-TVH
UngereUnsoare
RPM max17,000
În afara Dia.32 mm
Material sigiliuCauciuc Nitril
Capacitate de încărcare statică283 lb.
Temp. Gamă-22 grade până la 212 grade F
TipDublu sigilat
Lăţime14mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Rând unic / Rând dublu: Rând dublu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAG BEARINGS 2201-2RS-TVH Rulment radial cu două rânduri alezaj 12 mm
€148.85 /unitate