Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL 650001 Sirena controlată cu microfon 11 până la 15 Vdc | AA4QHA 12Z061

FEDERAL SIGNAL 650001 Sirenă controlată cu microfon de la 11 la 15 Vcc

În stoc
Element: AA4QHA Model: 650001Crucea Ref: 12Z061
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
€1,576.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSirenă controlată cu microfon la distanță
DecibeliDepinde de difuzorul selectat
Gama de frecventa725 - 1550 Hz
Înălţime1"
impedantaDepinde de difuzorul selectat
Tensiune de intrare11 la 15 VDC
Temp. De funcționare Gamă-30 grade C până la +65 grade C
curent stand-byMai puțin de .22 amperi
Ieșire de tensiune64V de la vârf la vârf
wattage100
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8512300040
Tara natalaES

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL 650001 Sirenă controlată cu microfon de la 11 la 15 Vcc
€1,576.35 /unitate