FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Sistem de curățare a intersecției Rumbler | AA4QHC 12Z063

FEDERAL SIGNAL Sistemul de curățare a intersecției Rumbler-3 Rumbler

În stoc
Element: AA4QHC Model: RUMBLER-3Crucea Ref: 12Z063

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,644.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a sirenelor
Pentru utilizare peVehicule de urgență

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8512300040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sistemul Federal Signal Rumbler-3 de curățare a intersecției este utilizat în vehiculele de urgență pentru a alerta civilii pentru autorizarea traficului prin producerea de unde sonore de joasă frecvență penetrante/vibrante. Acest sistem de sirenă include un amplificator cu temporizator și două subwoofere.

Caracteristici:

  • Sistemul de curățare a intersecției Federal Signal Rumbler-3 poate fi operat la temperaturi cuprinse între -30 și 60 de grade C.
  • Este eficient în medii urbane dense, cu trafic de vehicule greu.
  • Acest Federal Signal Rumbler are un temporizator de siguranță de opt secunde care asigură oprirea automată a tonului.
  • Poate fi activat de inelul claxonului de la volan în orice vehicul de urgență.
  • Acest sistem de sirenă Rumbler are o putere de ieșire de 80 de wați și funcționează la frecvențe sonore cuprinse între 182 și 400 Hz.
  • Este compatibil cu amplificatorul de sirenă de urgență de 100/200 wați.

Întrebări frecvente:

Î. Care este tensiunea nominală de ieșire a sistemului Federal Signal Rumbler-3 de curățare a intersecției?

A. 64VDC (vârf la vârf).

Î. Care este intervalul de frecvență de funcționare al acestui sistem de curățare a intersecțiilor?

A. Are un interval de frecvență de la 182 la 400 Hz.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL Sistemul de curățare a intersecției Rumbler-3 Rumbler
€2,644.27 /unitate