Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FENNER DRIVES 6202560UP Diametru arbore bucșă fără cheie 2.0000 in | AA4YFX 13J144

FENNER DRIVES 6202560UP Diametru arbore bucșă fără cheie 2.0000 in

În stoc
Element: AA4YFX Model: 6202560UPCrucea Ref: 13J144
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
€494.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
finalizareaUlei scufundat
Presiunea de contact a butucului (PSI)4200
MaterialOţel
În afara Dia.2.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/-. 003
Lungime totală3.562 "
Diagrama arborelui.2"
Dia de ax. Toleranţă+/-. 003
Impingerea transmisibilă (lbs.)15000
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)1167
TipTrantorque GT
Rezista la temperatura.Până la 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Lungime totalăDiagrama arborelui.Preț
FENNER DRIVES 6202140UP Diametru arbore bucșă fără cheie 0.6875 in | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "€169.38
FENNER DRIVES 6202160UP Diametru arbore bucșă fără cheie 0.7500 in | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "€178.28
FENNER DRIVES 6202190UP Diametru arbore bucșă fără cheie 0.8125 in | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "€194.81
FENNER DRIVES 6202200UP Diametru arbore bucșă fără cheie 0.8750 in | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "€197.86
FENNER DRIVES 6202220UP Diametru arbore bucșă fără cheie 0.9375 in | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "€197.53
FENNER DRIVES 6202240UP Diametru arbore bucșă fără cheie 1.0000 in | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"€207.08
FENNER DRIVES 6202270UP Diametru arbore bucșă fără cheie 1.0625 in | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "€263.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FENNER DRIVES 6202560UP Diametru arbore bucșă fără cheie 2.0000 in
€494.83 /unitate