Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FENNER DRIVES AFD10434 Scripete curea trapezoidale 3/4 Fix 10.25 Diametru exterior Nailon | AF2NAZ 6VPG6

FENNER DRIVES AFD10434 Scripete curea trapezoidale 3/4 Fix 10.25 Diametru exterior Nylon

În stoc
Element: AF2NAZ Model: AFD10434Crucea Ref: 6VPG6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€80.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.10 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.1"
Bore Dia.3 / 4 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
Construcţiespite
Se potrivește cu axul Dia.3 / 4 "
Dimensiunea cheii0.187 "x 0.093"
MaterialNylon armat cu sticlă
Numărul de caneluri1
În afara Dia.10.25 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Preț
FENNER DRIVES AFD5958 Rolie curea trapezoidale 5/8 Fix 5.75 Diametru exterior Nailon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "€55.90
FENNER DRIVES AFD5934 Rolie curea trapezoidale 3/4 Fix 5.75 Diametru exterior Nailon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "€55.90
FENNER DRIVES AFD59100 Rolie curea trapezoidale 1 Fix 5.75 Diametru exterior Nailon | AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "€55.90
FENNER DRIVES AFD7458 Rolie curea trapezoidale 5/8 Fix 7.25 Diametru exterior Nailon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "€59.12
FENNER DRIVES AFD7434 Rolie curea trapezoidale 3/4 Fix 7.25 Diametru exterior Nailon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "€59.12
FENNER DRIVES AFD74100 Rolie curea trapezoidale 1 Fix 7.25 Diametru exterior Nailon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "€59.12
FENNER DRIVES AFD8458 Rolie curea trapezoidale 5/8 Fix 8.25 Diametru exterior Nailon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "€62.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FENNER DRIVES AFD10434 Scripete curea trapezoidale 3/4 Fix 10.25 Diametru exterior Nylon
€80.09 /unitate