Stivuitor manual FERVI 0143A, capacitate 1000 kg, înălțime furcă 90 - 1600 mm | CF3RVB

FERVI 0143A Stivuitor manual, capacitate 1000 kg, înălțime furcă 90 - 1600 mm

Element: CF3RVB Model: 0143A
€2,911.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Capacitate1000 kg
Dimensiuni920 x 1670 x 2100 mm
Dimensiunile furcii1150 x 550 mm
Înălţime90 - 1600 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiuniDimensiunile furciiÎnălţimePreț
Stivuitor cu platformă FERVI 0782, cu furci, capacitate 400 kg, înălțime furcă 85 - 1500 mm | CF3RVA 0782400 kg-545 x 650 mm85 - 1500 mm€1,423.80
RFQ
Stivuitor manual FERVI 0143/25, capacitate 800 / 1000 kg, înălțime furcă 75 - 2500 mm | CF3RVC 0143/25X1670 x 920 x 1840 mm1150 x 550 mm75, 1600, 2500 mm€2,658.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0143A Stivuitor manual, capacitate 1000 kg, înălțime furcă 90 - 1600 mm
€2,911.99 /unitate