Stivuitor cu platformă FERVI 0782, cu furci, capacitate 400 kg, înălțime furcă 85 - 1500 mm | CF3RVA

FERVI 0782 Stivuitor cu platformă, cu furci, capacitate 400 kg, înălțime furcă 85 - 1500 mm

Element: CF3RVA Model: 0782
€1,722.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Capacitate400 kg
Dimensiunile furcii545 x 650 mm
Înălţime85 - 1500 mm
Mărimea1100 x 600 x 1725 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiuniDimensiunile furciiÎnălţimePreț
Stivuitor manual FERVI 0143A, capacitate 1000 kg, înălțime furcă 90 - 1600 mm | CF3RVB 0143A1000 kg920 x 1670 x 2100 mm1150 x 550 mm90 - 1600 mm€2,406.60
RFQ
Stivuitor manual FERVI 0143/25, capacitate 800 / 1000 kg, înălțime furcă 75 - 2500 mm | CF3RVC 0143/25X1670 x 920 x 1840 mm1150 x 550 mm75, 1600, 2500 mm€2,658.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0782 Stivuitor cu platformă, cu furci, capacitate 400 kg, înălțime furcă 85 - 1500 mm
€1,722.80 /unitate