FERVI 0691/400V Slefuitor cu bandă basculante, curea 2000 x 150mm, 18/37mm/sec, 400V, 4kW | CJ4KYD

FERVI 0691/400V Slefuitor cu bandă basculante, curea 2000 x 150 mm, 18/37 mm/sec, 400 V, 4 kW

Articol: CJ4KYD Model: 0691 / 400V
€3,238.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
Dimensiunea centurii2000 x 150mm
Frecvență50Hz
Fază3
Viteză18/37mm/sec
Voltaj400V
wattage4kW

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.FazăMărimeaVitezăVoltajPreț
FERVI 0662 Slefuitor cu bandă cu banc basculant, viteza benzii 330 m/min | CF3RKZ 0662230 mm-710 x 510 x 1000 mm--€889.56
RFQ
FERVI 0505 Slefuitor cu bandă cu banc basculant, 914 x 100 mm Dimensiunea curelei | CF3RPM 0505150 mm-460 x 380 x 270 mm--€359.10
RFQ
FERVI 0564 Slefuitor cu bandă cu banc basculant, 2980 rpm, diametru disc 150 mm, 370 W | CJ4KYP 0564150 mm--2980 RPM230V€303.02
RFQ
FERVI 0138 Slefuitor cu bandă și disc, motor 1450 rpm, disc 200 mm, 230 V, 0.45 kW | CJ4KYQ 0138200 mm1--230V€616.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0691/400V Slefuitor cu bandă basculante, curea 2000 x 150 mm, 18/37 mm/sec, 400 V, 4 kW
€3,238.20 /unitate