Masa de ridicare hidraulica FERVI S013, capacitate 600 kg, inaltime 185 - 825 mm | CF3RTC

FERVI S013 Masa de ridicare hidraulica, capacitate 600 kg, inaltime 185 - 825 mm

Element: CF3RTC Model: S013
€2,896.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă hidraulică de ridicare
Înălţime185 - 825 mm
Lungime2575 mm
Capacitate de ridicare600 kg
Dimensiunea platformei2000 x 1220 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de ridicareDimensiunea platformeiPreț
FERVI S008/M Masa de ridicare hidraulica pentru motociclete, capacitate 400 kg, inaltime 195 - 750 mm | CF3RTB S008 / M195 - 750 mm2500 mm400 kg1825 x 660 mm€1,220.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI S013 Masa de ridicare hidraulica, capacitate 600 kg, inaltime 185 - 825 mm
€2,896.74 /unitate