FERVI S027ATV Elevator Electro-Hidraulic ATV și Motociclete, 600Kg Max. Capacitate, 1800 x 1200mm Platformă | CJ4LDK

FERVI S027ATV Lift electrohidraulic ATV și motociclete, 600Kg max. Capacitate, 1800 x 1200 mm Platformă

Articol: CJ4LDK Model: S027ATV
€4,019.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Frecvență50Hz
Lungime2600 mm
Capacitate de ridicare600Kg
Dimensiunea platformei1800 x 1200 mm
Vice Deschidere40 până la 200 mm
Mărimea vice330 x 320 mm
Voltaj230V
wattage550W

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de ridicareDimensiunea platformeiPreț
FERVI S029P Ascensor electrohidraulic pentru motociclete, cu pompa, capacitate 600 kg | CF3RRZ S029P215, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,967.77
RFQ
FERVI S029 Ascensor electrohidraulic pentru motociclete, capacitate 600 kg, 230 V, motor monofazat 550 W | CF3RTA S029260, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,738.68
RFQ
FERVI S027 Lift electrohidraulic pentru motociclete, 600Kg max. Capacitate, 1800 x 600 mm Platformă | CJ4LDJ S027-2600 mm600Kg1800 x 600 mm€2,499.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI S027ATV Lift electrohidraulic ATV și motociclete, 600Kg max. Capacitate, 1800 x 1200 mm Platformă
€4,019.40 /unitate