Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE 700F3135 Furtun de combustibil 3/4 inch Npt Intrare/ieșire | AC3BJZ 2RB96

FILLRITE 700F3135 Furtun de combustibil 3/4 inch Npt Intrare/ieșire

În stoc
Articol: AC3BJZ Model: 700F3135Crucea Ref: 2RB96

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€128.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru combustibil
Diametru3 / 4 "
Admisie3/4 "NPT
Lungime12ft
MaterialNitril
Presiune maximă50 psi
Ziua OperațieiTemperatura nominală -30 până la 140 grade F
Outlet3/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS4009120050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruAdmisieLungimeOutletPreț
FILLRITE FRH07512GR Furtun de combustibil 3/4 inch Npt Intrare/ieșire | AC3BKA 2RB97 / FRH07512 FRH07512GR3 / 4 "3/4 "NPT12ft3/4 "NPT€77.77
FILLRITE FRH10014 Furtun de combustibil 1 inch Npt Intrare/ieșire | AC3BKB 2RB98 FRH100141"1 "NPT14ft1 "NPT€117.76
FILLRITE 300F7773 Furtun de combustibil 1/2 inch 12 picioare | AF8AUA 24KJ12 300F7773--12ft-€189.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 700F3135 Furtun de combustibil 3/4 inch Npt Intrare/ieșire
€128.78 /unitate